※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SP scienceware
SP sciencewareの 研究関連用品・実験用必需品
SP sciencewareの 架台/スタンド/ホルダー類
SP sciencewareの 試験管立て/ラック
ノンワイヤラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10067811
品番
18748-0013
参考基準価格(税別)
¥3,640
販売価格(税込)
¥3,964
販売価格(税別)
¥
3,604
バスケットに入れる
材質
PP(ポロプロピレン)
用途
13mm用
仕様
オートクレーブ可能
立て数(本)
42(6×7)
サイズ(mm)
128×105×72
アズワン品番
2-4753-01