ステンレス撹拌棒

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10068746 品番No.760 ステンレスタイプ
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥425
販売価格(税別)
386
アズワン品番1-6424-01 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)200 直径(Φmm)5 サイズ(mm)Φ5×200 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:103

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-19
用途:
整備分解時の補助具として

表題の通り、本来用途の攪拌以外に、機器類の整備分解時の補助具として重宝しています。押す、突く、叩く、擦る等々、使い途は様々で、工具立てに入れておくだけで、咄嗟に使えて助かります。

対象商品:
10068746
2021-04-27
用途:
塗料・コーティング材の撹拌
製造業

丁度いい長さと重さで手になじみ使いやすいです。溶剤にも強く、手入れさえすれば一生使える物だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
10068746
2020-09-11
用途:
攪拌に

重すぎず、太すぎず、強度も十分なので安心して使用できます。お気に入りです。

対象商品:
10068746
2019-06-16
用途:
溶接に
Musashi AC Factory 様

DIYのステンレス加工品の部品材料として購入、溶接しました上手くいきました。

3人が参考にしています
対象商品:
10068746
2014-11-20
用途:
写真とはチョッと印象が・・・
株式会社明光 様

写真では長そうに見えるのですが、20CMの表記の通りです。自分の使用では長さは問題無いので良いですが、購入後のイメージに格差がありました。20CMというと500MLのコーラのペットボトルより短いです。多分500MLのビーカーくらいまでと思います。でもステンなので立派です。折る奴もいないので安心ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
10068746
2020-09-23
用途:
部品

材料としてのステン線・棒(硬鋼線)は4-6ミリがどちらにも分類されずに入手困難です、というかモノタロウでリストされていません。5ミリのステン棒はこれか、2メートルとかの長いのしかモノタロウで探せないと思いますがそんなことでいいのでしょうかね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする