万能スコップ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10069044 品番
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ハンドル(取っ手)と本体はレーザー溶接をしているため、汚れがたまりにくく衛生的です。洗浄しやすいので、アレルゲンなどの問題発生も防ぎ、衛生管理に厳しい現場にも最適です。
ハンドルは1枚の板を伸ばして作っているため、つなぎ目がなく、水や汚れが入り込みません。

アズワン品番6-516-03 材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)280 寸法(A×B)(mm)108×169 容量(L)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10069035
2024-08-02
用途:
製氷機から氷を取る時に使っています
味の民芸 足利店 様

プラスチックの製品よりも、頑丈なので、壊れる心配がないです。

対象商品:
10069026
2021-12-04
用途:
備品

製品包装の作業用に使用していた物が壊れたので購入しました。
もう少し軽いと良いのですが使い勝手は良く問題ありません。

対象商品:
10069044
2019-03-18
用途:
畑 作業時
卸売・小売業

作業後 洗いが楽で 使い易い。ステンレス製なので 錆なくてよい

対象商品:
10069053
2014-09-23
用途:
塩素系の原料の取り入れ
パーカーケミテック株式会社 様

軽くて 錆びないところが購入の最大の目的でした。
とても使い心地のよいものです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする