アズワン
アズワンの キッチン・調理用品
アズワンの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
アズワンの ひしゃく
オールステンレス製杓子
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10069157
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥
6,990
バスケットに入れる
アズワン品番
6-517-04
内寸法(Φ×Hmm)
150×90
容量(L)
1
肉厚(mm)
1.2
柄長さ(mm)
250
全長(mm)
約400
材質
ステンレス(SUS304)
径(Φmm)
150
深さ(mm)
90
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。