※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの キッチン・調理用品
Thermo Fisher Scientificの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
Thermo Fisher Scientificの ひしゃく
ポリエチレンひしゃく
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10069211
品番
14-242-20
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
直鎖型PE(ポリエチレン)
長さ(mm)
取手/230
容量(mL)
50
アズワン品番
5-5356-01
内径(Φmm)
41
柄長さ(mm)
230