ハイパック(角型)

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10069534 品番 S-36
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

サンプルの保存に最適です。
ミニサイズ〜ジャンボサイズまで豊富なサイズ展開。
スタッキングしやすい食品保存容器。
エンテックのハイパックは顔料を使わず、無色で仕上げてあります。

用途
部品などの整理に。
キッチン、厨房、食品の保存や収納に。
容量(mL)2200 電子レンジ○(蓋除く) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)269×122×90 TKG品番7-0222-0121 TKG品番(2017)6-0216-0121 仕様抗菌剤入り 形状角型 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)(本体)-20〜120、(蓋)-30〜60 材質(フタ)EVA樹脂 アズワン品番5-068-33 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ハイパックのフタは電子レンジ・食器乾燥機に使用すると変形することがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88695266
2024-04-04
用途:
打った蕎麦の収納
白石歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

打った蕎麦を並べるのに使用しています。以前は木製の箱でしたが、こちらは軽くて持運びも便利で重宝しています。

2人が参考にしています
対象商品:
10069595
2023-11-01
用途:
焼鳥を各部位ごとに入れて冷蔵庫に収納してます。
あまやどり 様 (飲食業)

焼鳥を各部位ごとに入れて冷蔵庫に収納してます。冷蔵庫にシンデレラフィットで助かってます。なのでリピしました。

2人が参考にしています
対象商品:
32786835
2023-01-22
用途:
野菜の保存
有限会社ファーストアドベンチャー 様 (医療・福祉・介護関連業)

野菜を購入してきた時に
洗浄しカットした後こちらのタッパで
保存しています

対象商品:
10069604
2022-12-31
用途:
パンを分割してベンチタイムに使います。
飲食業

元々、同じ物を2つ持っています。
追加で2つ購入しようとしていました。ここで見つけて綺麗な商品が届き大満足です。

対象商品:
10069412
2022-11-08
用途:
ネジや、細かい物を収納する時
システムパートナー 様 (建設業・工事業)

サイズが色々あるので用途に合わせて使い分けられるから本当に使いやすいし、頑丈なので助かります。

対象商品:
88695266
2022-09-28
用途:
ピザ生地の入れ物
飲食業

作った生地をしまうのに使ってます
蓋もしっかりしまり
乾燥が防げてます
しかも、冷蔵庫の幅にピッタリのサイズでした

対象商品:
32786817
2022-09-06
用途:
実験の部品仕分け
公立大学法人大阪 大阪公立大学 様 (教育・研究機関)

透明なので何が入っているかわかりやすい。蓋も開けやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
32786862
2022-01-26
用途:
種子の保管
国立大学法人九州大学 様 (教育・研究機関)

乾燥状態を保つためにシリカゲルを入れて使っています。密閉度が高く、大変満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする