※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の キッチン・調理用品
千羽鶴印(エンテック)の 保存容器・調味料入れ
千羽鶴印(エンテック)の シール容器・フードコンテナ
ハイパック(仲子付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10069613
品番
S-222
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
外寸法(mm)
167×117×58
仲子/101×74×46
容量(mL)
780
付属品
仲子×2
仕様
抗菌剤入り
TGK品番
0419-22-42-11
形状
角形
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)
内寸法(mm)
仲子/95×68×44
材質(フタ)
EVA樹脂
アズワン品番
5-068-16
RoHS指令(10物質対応)
対応
TKG品番
9-0236-0201
TKG品番(2017)
6-0216-0201