ユニック・タイトロック(抗菌)

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10069832 品番TLO-20Ag
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥658
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

パッキン付4点ロックで確実に密閉。鮮度を逃さず汁漏れを防ぎます。
便利な容量目盛付きです。
銀イオン抗菌加工。
パッキンが取り外せて洗えます。
電子レンジ対応 (フタをはずして電子レンジでご使用できます。)

容量(mL)590 形状角形 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 質量(g)112 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×165×56 機能ロック機能付き、目盛り付き 耐熱温度(℃)-20℃〜+140℃ 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 材質(パッキン)シリコーンゴム アズワン品番1-8273-02 電子レンジ○(蓋は不可)
注意
※レンジでのご使用時には、フタを外して下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10069832 TLO-20Ag 58608990 TLO-20・Ag タイトロック アスベル タイトロック アスベル 1個 539 税込593 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-30
用途:
食品保存
サービス業

食品を安心して保存できます。
作りがしっかりしていますし使いやすいのでリピート購入しています。

1人が参考にしています
2025-09-03
用途:
器具の保管
教育・研究機関

密封が強力で使いやすい。サイズがちょうどよく複数個使って整理するのにちょうどよい。

2025-05-15
用途:
液体の冷凍
飲食業

しっかりカチっと嵌って液漏れしません。
耐久性はまだわかりませんが、満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
10069866
2024-05-14
用途:
パーツ保管

グリースを塗布したパーツの保管にしようしています。サイズ(特に高さ)がピッタリでしたので良かったです。

対象商品:
10069857
2023-07-27
用途:
給食の運搬
教育・研究機関

給食の運搬に使ってますが、汁物もこぼれず運べるのでよい

対象商品:
88695625
2021-11-11
用途:
赤ちゃんのおしりふきの保管

ストック用に赤ちゃんのおしりふきの保管に使用している。

1人が参考にしています
対象商品:
10069857
2020-06-07
用途:
ミシン用裁縫材の収納予定だったが・・・
その他業種

・・・内寸が微妙で キッチンの食品用にシフト。

質は及第点で 他社製より安い、多用する場合
小さくない要素だろう。

角のアールが大きい為 好みは別れそうだが、
収めた食材をスプーンで・・・ と云った場合は
その分取り出し易いか。

他製品と異なりフタに装飾が無い為、シーンを
選ばないのは良い。

対象商品:
10069875
2020-08-25
用途:
水溶液の保存
医療・福祉・介護関連業

逆さまにしても短時間なら漏れませんが
横向きに置いて10分ぐらいすると じわっと漏れてきます

通常使用では問題にならないと思います
パッキンもつけ外しがし易く洗いやすい商品でした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする