曜日別特売
No.4 シールボーイ 蝶プラ工業 10070042

シールボーイ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×196×184
内容量1個注文コード10070042品番No.4
参考基準価格(税別)¥2,220販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

密閉性に優れた小型ケースです。ストック容器としてお使いください

外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×196×184内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×150×170形状角形材質(本体)PP(ポリプロピレン)機能ロック機能付き耐熱温度(℃)(本体・留め具)120、(パッキン)200、(フタ)80材質(フタ)AS樹脂材質(パッキン)シリコンゴムアズワン品番4-5613-04材質(止具)ナイロン
注意
※熱いものを入れると変形の恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10070015
2020-08-29
用途: 液体を含む物の保管
医療・福祉・介護関連業

水を入れて蓋をした後
少し傾ける程度なら大丈夫ですが
横に向けるとぽたぽた水が落ちますし
蓋を押すとちょろちょろと水が漏れます

2が参考にしています
対象商品 : 10070015
2015-04-07
用途: 湿気を嫌うものを入れておきます。

買ってすぐの確認ですが、中に水を入れて振ったり容器を軽く押したりしましたが、ちゃんと漏れませんでした。安心して使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする