シールボーイ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10070067 品番 No.6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

密閉性に優れた小型ケースです。ストック容器としてお使いください

外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×252×68 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×109×55(×4) 形状角形 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 機能ロック機能付き 耐熱温度(℃)(本体・留め具)120、(パッキン)200、(フタ)80 材質(フタ)AS樹脂 材質(パッキン)シリコンゴム アズワン品番4-5613-06 材質(止具)ナイロン
注意
※熱いものを入れると変形の恐れがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10070015
2020-08-29
用途:
液体を含む物の保管
医療・福祉・介護関連業

水を入れて蓋をした後
少し傾ける程度なら大丈夫ですが
横に向けるとぽたぽた水が落ちますし
蓋を押すとちょろちょろと水が漏れます

2人が参考にしています
対象商品:
10070015
2015-04-07
用途:
湿気を嫌うものを入れておきます。

買ってすぐの確認ですが、中に水を入れて振ったり容器を軽く押したりしましたが、ちゃんと漏れませんでした。安心して使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする