アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
PEケース(カンテムポット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10070103
品番
L1
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥556
販売価格(税別)
¥
505
バスケットに入れる
酸化防止剤・滑剤・紫外線吸収剤等の添加物を一切使用していません。
容量(mL)
490
材質
PE(ポリエチレン)
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)
内寸法(mm)
123×84×48
材質(フタ)
PS(ポリスチレン)
外寸法(mm)
137×99×52
材質(パッキン)
シリコンゴム
アズワン品番
4-5346-01
材質(止具)
ナイロン