- 洗浄瓶 カラフルバリエ(細口) アズワン 10070471

- 洗浄瓶 カラフルバリエ(細口) アズワン 10070471
- 洗浄瓶 カラフルバリエ(細口) アズワン 10070471

洗浄瓶 カラフルバリエ(細口)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)250
イエロー
内容量1本注文コード10070471品番-
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥240
販売価格(税別)
218

フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配はありません。

イエロー容量(mL)2501目盛(mL)50アズワン品番4-5664-02目盛あり高さ(mm)158.5材質(本体)PE(ポリエチレン)口内径(Φmm)17.5胴径(Φmm)64.0
注意
※高さはボトルのみの値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10070514
2022-06-15
用途: 洗浄作業
教育・研究機関

水を入れて使っているが、ふたの密着度も問題なく使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする