- ガス洗浄瓶(PC製) アズワン 10070916 - ガス洗浄瓶(PC製) アズワン 10070916

ガス洗浄瓶(PC製)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10070916 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,370 販売価格(税込) ¥5,848
販売価格(税別)
5,316
アズワン品番6-129-02 タイプ広口タイプ 胴径×全高(Φmm×mm)80×180 容量(mL)500 材質(本体)PC(ポリカーボネート) チューブ外径(Φmm)8 材質(Oリング)シリコン 材質(フタ)PE(ポリエチレン) 材質(チューブ)PE(ポリエチレン) 材質チューブ・フタ/PE(ポリエチレン)、Oリング/シリコン 種類細口タイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:249

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10070907
2021-08-08
用途:
圧力計を接続するときの ウォータトラップとして使用。
医療・福祉・介護関連業

実際の使用は、これからですが、蓋についているチューブもきちんとパッキングがされていてリークもなさそうです。 ただ、価格が少々高いかな、というところと、本体が軽量なので、チューブを接続すると倒れてしまいやすい。 ここは現場で重りをつけるなどなにか対策が必要かもしれません。

対象商品:
10070891
2018-12-08
用途:
気体の捕集

耐薬性はまあまあで、もう少し安ければ、やや満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする