曜日別特売
SC-25 点滴瓶 アズワン 10071065

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

点滴瓶

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)25
内容量1袋(50本)注文コード10071065品番SC-25
参考基準価格(税別)¥2,360販売価格(税込)¥2,570
販売価格(税別)
2,336
アズワン品番5-137-01容量(mL)25材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)胴径(Φmm)×高さH(mm)28×64材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
注意
※目盛は付いておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10071074
2023-09-13
用途: アロマの保存
農・林・水産業

60mlサイズを再び購入しました。使いやすいです。

対象商品 : 10071074
2018-06-14
用途: 自社製溶液の容器として
卸売・小売業

大きさが思った通りでした。また購入させて頂きます。

対象商品 : 10071074
2014-03-28
用途: 染料小分け
染 千花 紅型研究所

染液を小分けように使用しています.1滴ずつだせ微描な色合いの調合に最適ですが、瓶に染液を入れずらいのですが、良い方法を教えて下さい。
サイズも良く、価格も安いので次回も宜しくお願い致します。
有難う御座いました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
確認致しましたが、液体を中に入れる方法としましては、本体の口に合うロートやシリンジ等を利用して注入して頂く事になります。
ご確認よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする