規格瓶用中栓(ポリエチレン)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 10072675 品番 No.8用
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥1,274
販売価格(税別)
1,158
口径(mm)28.9 外径(mm)33.2(ツバ含) 高さ(mm)9 アズワン品番5-130-75 仕様広口 材質PE(ポリエチレン) 適合品番5-130-05 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10072684
2022-06-16
用途:
ポリ容器の中栓
建設業・工事業

サイズも合い数もたくさんあり重宝します、すぐに耳の部分が切れるので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
10072684
2021-11-07
用途:
灯油缶のキャップの補強

古い灯油缶の小さい方のキャップの交換部品が見つけられなくて、ヒビが入ってきたので内側にこれを入れて補強にします。灯油缶自体を交換したらとおもいますが、これで、もう1シーズン使えそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
10072675
2021-11-29
用途:
貯金箱の蓋
製造業

サイズは豊富とは言えませんが、少ロットで購入出来て助かりました。
こちらの各サイズを入手して、中栓にあわせて本体を作るようにすれば良さそうです。

対象商品:
10072657
2021-03-06
用途:
小瓶の蓋に使用しました
プチソニアフラワー 様 (製造業)

思っていた通りの良い商品でした。
迅速な対応助かってます。
有り難うございます。

対象商品:
10072657
2019-03-31
用途:
びんのふた
卸売・小売業

特に要望等はございません。
非常に満足しております。

対象商品:
10072632
2021-04-12
用途:
調味料の蓋
建設業・工事業

ちょっと多すぎたので、単位少なめにして欲しかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
10072675
2018-01-29
用途:
29mmの穴に栓をする。
工房K 様

取り外し時も、楽に栓をすることが出来る。材質も硬さも良好。

対象商品:
10072675
2017-06-23
用途:
木製貯金箱のキャップ
卸売・小売業

500円玉にも対応できる大きさを探していました。
取り外ししやすく満足です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする