※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DURAN
DURANの ガラス・樹脂・金属容器
DURANの びん/容器類
DURANの 試薬瓶/共栓瓶
試薬瓶(細口・栓付き)(DURAN(R))
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(mL)
25
注文コード
10072955
品番
211651402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
化学的に安定で優れた耐食性を示します。
熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。
容量(mL)
25
仕様
NS(mm):12/21
材質
硼珪酸ガラス
胴径(Φmm)×高さH(mm)
36×64
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)
係数
熱膨張係数/33×10
-7
/℃(20℃〜300℃)
アズワン品番
1-8400-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10072955
211651402
10072964
211651702
試薬瓶(細口・栓付き)(DURAN(R))
DURAN
1本
¥
6,298
税込
¥
6,928
メーカーモデルチェンジ後継品