※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

試薬瓶(細口・栓付き)(DURAN(R))

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10072964 品番 211651702
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

化学的に安定で優れた耐食性を示します。
熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。

容量(mL)50 仕様NS(mm):14/15 材質硼珪酸ガラス 胴径(Φmm)×高さH(mm)42 JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1) 係数熱膨張係数/33×10-7/℃(20℃〜300℃) アズワン品番1-8400-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする