※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DURAN
DURANの ガラス・樹脂・金属容器
DURANの びん/容器類
DURANの 試薬瓶/共栓瓶
試薬瓶(細口・栓付き)(DURAN(R))
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10072973
品番
211652407
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
化学的に安定で優れた耐食性を示します。
熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。
容量(mL)
100
仕様
NS(mm):14/15
材質
硼珪酸ガラス
胴径(Φmm)×高さH(mm)
52
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)
係数
熱膨張係数/33×10
-7
/℃(20℃〜300℃)
アズワン品番
1-8400-03