DURAN
DURANの ガラス・樹脂・金属容器
DURANの びん/容器類
DURANの 試薬瓶/共栓瓶
試薬瓶(細口・栓付き)(DURAN(R))
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(mL)
500
注文コード
10072991
品番
211654408
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
この商品は
容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
化学的に安定で優れた耐食性を示します。
熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。
容量(mL)
500
仕様
NS(mm):24/29
材質
硼珪酸ガラス
胴径(Φmm)×高さH(mm)
86
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)
係数
熱膨張係数/33×10
-7
/℃(20℃〜300℃)
アズワン品番
1-8400-05
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000