※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DURAN
DURANの ガラス・樹脂・金属容器
DURANの びん/容器類
DURANの 試薬瓶/共栓瓶
試薬瓶(細口・栓付き)(DURAN(R))
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10073007
品番
211655404
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
化学的に安定で優れた耐食性を示します。
熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。
容量(mL)
1000
仕様
NS(mm):29/32
材質
硼珪酸ガラス
胴径(Φmm)×高さH(mm)
107
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)
係数
熱膨張係数/33×10
-7
/℃(20℃〜300℃)
アズワン品番
1-8400-06
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000