※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

試薬瓶(広口・栓付き)(DURAN(R))

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 容量(mL)50 注文コード10073034 品番211851707
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,600
この商品は容量など7種類から選べます 他の種類を見る

化学的に安定で優れた耐食性を示します。
熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。

容量(mL)50 仕様NS(mm):24/20 材質硼珪酸ガラス 寸法(mm)(NS)24/20 透明 胴径(Φmm)×高さH(mm)44 JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1) 係数熱膨張係数/33×10-7/℃(20℃〜300℃) アズワン品番1-8398-01 口タイプ広口

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10073034 211851707 10073113 017070-60A 試薬びん 広口 SIBATA(柴田科学) 試薬びん 広口 SIBATA(柴田科学) 1本 2,898
欠品中
税込3,188
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする