※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

試薬瓶(広口・栓付き)(DURAN(R))

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10073043 品番 211852403
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

化学的に安定で優れた耐食性を示します。
熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。

容量(mL)100 仕様NS(mm):29/22 材質硼珪酸ガラス 寸法(mm)(NS)29/22 透明 胴径(Φmm)×高さH(mm)52 JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1) 係数熱膨張係数/33×10-7/℃(20℃〜300℃) アズワン品番1-8398-02 口タイプ広口

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする