※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DURAN
DURANの ガラス・樹脂・金属容器
DURANの びん/容器類
DURANの 試薬瓶/共栓瓶
試薬瓶(広口・栓付き)(DURAN(R))
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10073095
品番
211857307
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥59,800
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
化学的に安定で優れた耐食性を示します。
熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。
容量(mL)
5000
仕様
NS(mm):85/55
材質
硼珪酸ガラス
寸法(mm)
(NS)85/55
色
透明
胴径(Φmm)×高さH(mm)
182
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)
係数
熱膨張係数/33×10
-7
/℃(20℃〜300℃)
アズワン品番
1-8398-07
口タイプ
広口
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10073095
211857307
33331139
-
大容量広口試薬瓶
アズワン
1個
¥
36,300
税込
¥
39,930
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)