SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の びん/容器類
SIBATA(柴田科学)の 試薬瓶/共栓瓶
試薬びん 広口
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10073104
品番
017070-30A
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。
ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
容量(mL)
30
TGK品番
371-05-05-01
材質
硬質ガラス
色
白
高さ(mm)
68
外径(Φmm)
底外径/38
口内径(Φmm)
24
栓No.
24/17
アズワン品番
4-5031-01
口内径×胴径×高さ(mm)
24×38×68
注意
※高さには栓を含みません。