SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の びん/容器類
SIBATA(柴田科学)の 試薬瓶/共栓瓶
試薬びん 広口
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10073122
品番
017070-120A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。
ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
容量(mL)
120
TGK品番
371-05-05-03
材質
硬質ガラス
色
白
高さ(mm)
95
外径(Φmm)
底外径/53
口内径(Φmm)
35
栓No.
34/20
アズワン品番
4-5031-03
口内径×胴径×高さ(mm)
35×53×95
注意
※高さには栓を含みません。