SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の びん/容器類
SIBATA(柴田科学)の 試薬瓶/共栓瓶
試薬びん 広口
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10073131
品番
017070-250A
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。
ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
容量(mL)
250
材質
硬質ガラス
色
白
高さ(mm)
125
外径(Φmm)
底外径/70
口内径(Φmm)
41
栓No.
45/26
アズワン品番
4-5031-04
口内径×胴径×高さ(mm)
41×70×125
注意
※高さには栓を含みません。