SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の びん/容器類
SIBATA(柴田科学)の 試薬瓶/共栓瓶
試薬びん 広口
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10073156
品番
017070-1000A
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。
ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
容量(mL)
1000
TGK品番
371-05-05-06
材質
硬質ガラス
色
白
高さ(mm)
194
外径(Φmm)
底外径/106
口内径(Φmm)
62
栓No.
60/35
アズワン品番
4-5031-06
口内径×胴径×高さ(mm)
62×106×194
注意
※高さには栓を含みません。