SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の びん/容器類
SIBATA(柴田科学)の 試薬瓶/共栓瓶
試薬びん 広口 茶褐色
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10073165
品番
017080-30A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
容量(mL)
30
材質
硬質ガラス
色
茶褐色
高さ(mm)
68
外径(Φmm)
底外径/38
口内径(Φmm)
24
栓No.
24/17
アズワン品番
4-5032-01
口内径×胴径×高さ(mm)
24×38×68
注意
※高さには栓を含みません。