SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の びん/容器類
SIBATA(柴田科学)の 試薬瓶/共栓瓶
試薬びん 広口 茶褐色
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10073201
品番
017080-500A
参考基準価格(税別)
¥8,510
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
容量(mL)
500
TGK品番
371-05-06-05
材質
硬質ガラス
色
茶褐色
高さ(mm)
166
外径(Φmm)
底外径/80
口内径(Φmm)
50
栓No.
50/30
アズワン品番
4-5032-05
口内径×胴径×高さ(mm)
50×80×166
注意
※高さには栓を含みません。