SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の びん/容器類
SIBATA(柴田科学)の 試薬瓶/共栓瓶
試薬びん
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10073226
品番
017030-60A
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
試薬等を保存するための細口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
容量(mL)
60
TGK品番
371-05-09-08
材質
硬質ガラス
色
白
高さ(mm)
77
外径(Φmm)
底外径/45
口内径(Φmm)
15
栓No.
14/20
アズワン品番
4-5033-02
口内径×胴径×高さ(mm)
15×45×77
注意
※高さには栓を含みません。