SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の びん/容器類
SIBATA(柴田科学)の 試薬瓶/共栓瓶
試薬びん
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10073253
品番
017030-500A
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
試薬等を保存するための細口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
容量(mL)
500
TGK品番
371-05-09-11
材質
硬質ガラス
色
白
高さ(mm)
172
外径(Φmm)
底外径/80
口内径(Φmm)
24
栓No.
24/30
アズワン品番
4-5033-05
口内径×胴径×高さ(mm)
24×80×172
注意
※高さには栓を含みません。