2型 スチロール角型ケース アズワン 10073332 2型 スチロール角型ケース アズワン 10073332 2型 スチロール角型ケース アズワン 10073332

スチロール角型ケース

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 10073332 品番 2型
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥4,193
販売価格(税別)
3,812
アズワン品番1-4698-02 材質PS(ポリスチレン) 色(フタ)透明 色(本体)透明 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×39×15 仕様積み重ね可能 トラスコ品番818-8227
注意
※生産工程上、商品本体に薄くキズ跡がつく仕様の商品になります。
返品交換対応は致しかねます旨ご了承お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:87

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
梱包作業

商品の梱包の際に使用しています。
大きさの種類も豊富でいつも重宝しています。
ありがとうございます。

対象商品:
10073332
2020-12-13
用途:
標本の個別管理
東北フェス実行委員会 様 (卸売・小売業)

ケースのクリア度が高く標本が見やすいので管理に最適でした。追加でまた買いたいです。

2人が参考にしています
対象商品:
10073375
2020-02-03
用途:
巣蜜ケース
杉田養蜂園 様 (農・林・水産業)

見栄えも良く使いやすいので満足しています コストは不満 もっと安くなりませんか!

対象商品:
10071126
2019-05-05
用途:
小物ケースとして
金融・保険業

使いやすくていい。
全て個包装になっているため、使いやすい。

2人が参考にしています
対象商品:
10073384
2019-02-18
用途:
商品陳列用

全て透明なので、中身が良く見える。
丁度良いサイズが無かったが、陳列サンプル用なので問題はないです。

1人が参考にしています
対象商品:
10073357
2017-01-19
用途:
ハンドメイドジュエリー入れ
その他業種

1個ずつ薄いビニール袋に入ったうえで箱入りになって良い状態で届きました。
バリもなく中身のよく見えるきれいなケースです。
フタのかみ合わせも、他のメーカーのものはゆるすぎて頼りなかったりしましたが、このアズワンの商品は、ゆるすぎず固すぎずちょうど良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
35704532
2015-08-28
用途:
収納

キズがつきやすいのが難点ですが、便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
10073393
2015-04-19
用途:
実験器具(ピンセット等)を班ごとに入れる

大きさがちょうどよく、棚にしまうにしろ、学生が実験台に奥にしろ、邪魔になりません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする