APK11-15A-F2C-AC100V パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ CKD 10075256 APK11-15A-F2C-AC100V パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ CKD 10075256 APK11-15A-F2C-AC100V パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ CKD 10075256

パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ

(57件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(Rc)1/2 定格電圧(V)AC100 注文コード10075256 品番APK11-15A-F2C-AC100V
参考基準価格(税別)¥37,620 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は管接続口径・接続口径・定格電圧など99種類から選べます 他の種類を見る

水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。

取付姿勢
コイルを上にした垂直取付から水平取付の範囲に限定する。
(使用圧力が0.05MPa未満の場合は垂直取付に限定します。)
定格電圧(V)AC100 ポート数2 作動方式パイロットキック式 ねじの種類Rc 適合溶剤系用 種別パイロットキック式ピストン 材質(シール)弁シール/PTFE 有効断面積(mm2)88 コイルハウジンググロメットリード線 接続口径(Rc)1/2 最高使用圧力(MPa)2 (流体:蒸気の場合1) 寸法A(mm)71 寸法F(mm)50 オリフィス(mm)16 寸法D(mm)103.5 寸法E(mm)119.5 寸法B(mm)29 寸法C(mm)14.5 耐圧(MPa)4(水圧にて) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×50×119.5 使用流体蒸気、温水 流体温度(℃)5〜180 材質(Oリング)PTFE 材質(ボディ)ステンレス 耐熱クラスH 最高作動圧力差(MPa)1 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造パイロットキック式ポペット構造、ピストン駆動 弁座漏れ(cm3/min)空気にて400以下 周囲温度(℃)-10〜60 寸法GRc1/2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 57
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-01
用途:
イチゴの散水管理
サービス業

0.7Mps程の水圧がありますが、問題無く使用できてます。

対象商品:
02096945
2023-07-25
用途:
温調装置の上水バルブに

温調装置の上水を開閉するバルブに使用しています。
直動だと高水圧下で動かなくなる場合があり、パイロット式が必須です。
こちらはパイロット式の中でも小型、安価なので重宝しています。

対象商品:
02096972
2023-05-31
用途:
水配管バルブ

値段も手ごろで使いやすいし種類もいろいろあるので使用する環境に合わせやすいです。

対象商品:
02097191
2022-05-23
用途:
乾燥器メンテナンス
有限会社 スカイワーク 様 (建設業・工事業)

何度か注文してる定番の品物で安心して使用してます。

対象商品:
02096997
2021-10-28
用途:
ハウス内灌水設備
稲葉EアンドF 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

依頼を受けて交換したかったのですが、既設配管にユニオンが無く分解不可能の為、
コイルの部分のみ交換となりました。
調査不足で本来の使用方法ではありませんが正常に作動しています。
コイルの部分だけでも購入出来たのでしょうかね。

対象商品:
02097164
2021-10-26
用途:
お湯(水)の自動水洗を設置
サービス業

逆止ボール弁とセットで使用し、通電時 一方向に給水する装置。便利に使わせて頂いてます。

対象商品:
02096945
2020-09-02
用途:
機械の水回りの改造
株式会社木下電機工業所 様 (建設業・工事業)

安くて、小さくて、確実に動いてくれて満足しています。

対象商品:
02096981
2020-05-31
用途:
空気制御

大きさにしては高さがあります
もう少しコンパクトだと望ましい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする