両頭シルバービット No.ACB

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2本) 注文コード 10077015 品番 #2×45
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

ステンレスビスを使用するような錆を嫌うところでの作業では、特殊防錆処理を施したシルバービットが最適です。
シルバー仕上げ

トラスコ品番853-5657 材質工業用特殊鋼 全長(mm)45 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数2 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10077076
2014-03-25
用途:
ねじしめ
有限会社エスケーサービス 様

購入してすぐ、使用した日に折れてしまいました。
買う時にお安いので、心配していたのですがやっぱりなという感じです。
もともと付属していたものにもどして使用したら問題なかったので、使い方ではないと思います。

対象商品:
10077042
2013-09-16
用途:
コーススレッドを材木に打つ

普通です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする