ベルト荷締機 両端フック金具付き

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10077706 品番No.5020H 3m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800

運搬物の固定に・荷崩れ防止に・結束に使って便利。
荷物にキズをつけずに、かっちりと固定・締める・緩めるが簡単にできる。
超強力ポリエステル繊維使用

ベルト色ブルー 端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック) ベルト幅(mm)25 ベルト厚(mm)1.8(誤差±0.2) ベルト長さ固定側(m)1 ベルト長さ巻取側(m)3 使用荷重(kg)254 用途トラック用 破断強度(kg)800 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)2.5
注意
※ラチェットバックルの底部で荷物を傷付けない為にバックルシートを標準装備しています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:225

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10077706
2019-05-24
用途:
トラックに使用
運輸・通信業

トラックの荷台のコンパネ止めに使っていますが、コンパクトなのに なかなか丈夫で満足です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする