No.7065 蓄光アームバンド トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 10078652 No.7065 蓄光アームバンド トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 10078652 No.7065 蓄光アームバンド トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 10078652

蓄光アームバンド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10078652 品番No.7065
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

太陽光・蛍光灯の光などを吸収蓄積し、暗闇で自ら発光します。
シリコンゴムで伸縮性があり、腕に簡単に取り付けることができます。
晴天時の自然光のもとでは約10分間、40Wの蛍光灯(約2mの距離)で約30分間光を吸収蓄積した場合に、それぞれの発光性能が発揮されます。
発光時間は約8時間。
寿命は室内の使用で約3年です。

幅(mm)20 周長(mm)270 厚さ(mm)2.2 主成分シリコンゴム 用途夜間作業の安全に RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※時間の経過で照度は低下します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-27
用途:
傷防止のための金属ドラムへの装着
製造業

ステンレスのドラムに沿うように、フープめっき後の金属板材が送られるため、ドラムと金属材料が擦れることによる傷の発生がたえなかった。
直径8〜10cmくらいのシリコンゴムのバンドを探しており本商品を使用することにした。
ドラムに本商品を装着することにより傷が皆無となった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト・タスキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする