※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ工業
トップ工業の スパナ/レンチ
トップ工業の ラチェットレンチ
トップ工業の 両口ラチェットレンチ
翔龍シノ曲がりラチェット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
10079081
品番
RM17×19N-BT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,330
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
305
呼び寸法(mm)
17×19
寸法D(mm)
41
寸法T(mm)
18
寸法d1(mm)
23.5
寸法d2(mm)
26
寸法l1(mm)
16
寸法l2(mm)
16
トラスコ品番
369-2434