RM17×21N-BT 翔龍シノ曲がりラチェット トップ工業 10079097

RM17×21N-BT 翔龍シノ曲がりラチェット トップ工業 10079097 RM17×21N-BT 翔龍シノ曲がりラチェット トップ工業 10079097 RM17×21N-BT 翔龍シノ曲がりラチェット トップ工業 10079097

翔龍シノ曲がりラチェット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10079097 品番RM17×21N-BT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,330
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)305 呼び寸法(mm)17×21 寸法D(mm)41 寸法T(mm)18 寸法d1(mm)23.5 寸法d2(mm)28.5 寸法l1(mm)16 寸法l2(mm)16 仕様鳶仕様

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10079097
2009-07-28
用途:
単管足場の組み立て作業

ラチェット機能は、TOP製品なので問題ありません。
角度があるので、単管・クランプを交す、番線結束には重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする