トップ工業
トップ工業の ペンチ/プライヤ/ニッパー
トップ工業の ニッパー
トップ工業の 強力ニッパー
強力ニッパ(S型)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10080497
品番
NI-125S
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
抜群の切れ味、連続作業に!
バネ付
モノタロウではこんなお得な商品も!
強力ニッパー(JIS)
モノタロウ
¥
759
¥
835
税込
呼び寸法(mm)
125
用途
連続作業に
トラスコ品番
359-8411
全長(mm)
125
質量(g)
85
切断能力(Φmm) 鉄線
0.18〜1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
替えバネ
B-3