TAPD44BSP ブラインドリベット(アルミ・スチール) トップ工業 10082441

TAPD44BSP ブラインドリベット(アルミ・スチール) トップ工業 10082441 TAPD44BSP ブラインドリベット(アルミ・スチール) トップ工業 10082441

ブラインドリベット(アルミ・スチール)

(33件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(60個) 注文コード10082441 品番TAPD44BSP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)9.8 寸法H(mm)6.4 加工物穴径3.3 リベット呼径D(mm)3.2 推奨カシメ板厚T(mm)4.8〜6.4 材質(フランジ)アルミニウム・(シャフト)スチール タイプオープンタイプリベット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10082493
2024-08-24
用途:
車の修繕
自営業 様

安価で大変 安く性能も問題ありませんでした。
今後も購入したいと思います。

対象商品:
10082432
2019-11-18
用途:
アルミ部品の固定
ナデグコーポレーション 様 (製造業)

エビ印と迷ったのですが、価格でこちらを選択。性能、使い勝手も問題なし。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

対象商品:
10082511
2019-04-26
用途:
アームの仮止め
あづまや運転代行 様 (サービス業)

サイズが丁度あうのがこの商品で、リベッターでかしめるのも早く重宝しています。

対象商品:
10082484
2019-03-27
用途:
機械の修理に
農・林・水産業

商品自体は、良いです。
もう少し数量が増えれば、もっと良いです。

対象商品:
10082545
2018-10-24
用途:
リベット作業
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのパーツの修理作製のため買いました。一番格安のリベットを買いましたが、しっかりしてます。ハンドリベッターなので、若干堅いのは仕方ないですね。丈夫なほうがいいです。パッケージの一部分が透明になってると、リベットの太さなど、中身を出さなくてもチョイスしやすいですよ。

対象商品:
10082484
2018-11-09
用途:
薄板の張り合わせ

素直にうまくカシメられ、安い割にはよい品物だと思いました。
アルミの光沢が少し少なかった。

対象商品:
10082493
2018-09-13
用途:
リベット
大木商店 様

普通に使えています。
コストパーフォーマンス的に良いと感じています

対象商品:
10082466
2017-11-04
用途:
楽器のケースの修理に使用
山崎管楽器修理サービス 様

細くて長いブラインドリベットを探していてピッタリのサイズ見つけました。
オリジナルの部品を加工する事無く 確実に綺麗に仕上がりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする