トップ工業
トップ工業の ディスク研磨材
トップ工業の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
トップ工業の ダイヤモンドホイール
ダイヤホイール Rシリーズ セグメント
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
10082947
品番
TRS-105
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
経済的で切れ味のよい
外径D(Φmm)
105
刃厚T(mm)
1.8
内径H(Φmm)
20
仕様
乾式
付属リング穴径(Φmm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応