※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TDS-155 ダイヤホイール Zセグ トップ工業 10082992 TDS-155 ダイヤホイール Zセグ トップ工業 10082992

ダイヤホイール Zセグ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 10082992 品番 TDS-155
参考基準価格(税別)¥23,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

重切削に耐え切れ味最高

外径D(Φmm)155 内径H(Φmm)25.4 刃厚T(mm)2.0 仕様乾式 付属リング穴径(Φmm)20・22 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13152012
2015-04-28
用途:
ブロック切断

購入一日目にブロックを切断中に刃が一部破損した。価格は、安かったが、一日も持たなかったら高い買い物になる。もう一度使用して確認してみたい?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする