ゴールド アスペンラッカースプレー アサヒペン 10084907

 

ゴールド アスペンラッカースプレー アサヒペン 10084907 ゴールド アスペンラッカースプレー アサヒペン 10084907

アスペンラッカースプレー

(131件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) ゴールド 注文コード10084907 品番ゴールド
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥935
この商品は色・内容量など116種類から選べます 他の種類を見る

日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。
有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。
ノントルエン・ノンキシレン。
ガス抜きキャップ付

成分
ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)
顔料(クリヤ、ツヤ消しクリヤを除く)、有機溶剤
ゴールド 用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 仕様楕円吹きノズル タイプ超速乾タイプ 乾燥時間(分)(夏期)20〜30、(冬期)40〜60 標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.6〜1.1

商品説明動画

アスペンラッカースプレー
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10084907 ゴールド 18855804 - アスペンラッカースプレー アサヒペン アスペンラッカースプレー アサヒペン 1本(300mL) 879 税込967 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 131
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-30
用途:
ブレーキ用バックプレート鉄板塗装
卸売・小売業

家庭用のラッカースプレーで見事な発色で大満足です。

対象商品:
51079125
2025-01-13
用途:
子供のクリスマスクラフト
教育・研究機関

即乾性で、持ち帰り時には乾いていたので、助かった。

2025-03-06
用途:
建設作業現場
建設業・工事業

発色も良く使いやすい。青色も使っているが同じく良い

対象商品:
10084846
2024-06-22
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

お店に買いに行っても、置いてある店と置いてない店が有ったり、置いてあっても色も足りなかったり、と不便でした。(スプレーって、だいたいがそんな感じです)モノタロウさんでは好きなときに好きな色が購入出来て、嬉しいです。

対象商品:
50323472
2024-08-02
用途:
塗装作業で
グラッツェ ミレ 様

綺麗に塗装することができました、液漏れもなく大変スムーズに使えました

対象商品:
10084873
2024-03-21
用途:
ステンレス作品の塗装に使用します。

垂れることが少ないので使いやすいと思っています。スプレーの缶を立てて使うようになっていますが、横にして使っても同じようにスプレーがでればもっと使いやすいかなと感じます。

2人が参考にしています
対象商品:
89691673
2023-11-18
用途:
着色塗装

色がたくさんあって、仕上がりも綺麗です。格安のスプレーは、色が薄かったり、噴霧の粒が大きい場合がありますが、このスプレーは問題ない。30回ぐらいよく振って、薄く塗り、乾かしながら何回も塗り重ねると綺麗に仕上がります。

1人が参考にしています
対象商品:
10084882
2024-02-22
用途:
アコギの塗装
その他業種

適当に吹いてもそれなりになるのでつや消しは便利。マーティンDSR1の修理に使用。ウクレレの塗装にも。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする