日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の 延長コード
ポッキン延長コード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10086535
品番
PPT-0.5E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.3
長さ(m)
0.5
コンセント個数
3
色
黒
電線仕様
SVCT 2.0mm
2
×3
定格電圧(V)
125
電線許容電流(A)
22
仕様
アース付・極太ソフト電線使用
トラスコ品番
368-6531
定格電力(W)
1500
コンセント形状
2P 15A 125V(アース付)
定格電流(A)
15
電線仕様-芯数
3