H500W-S ハロゲン耐震球 日動工業 10086657 H500W-S ハロゲン耐震球 日動工業 10086657 H500W-S ハロゲン耐震球 日動工業 10086657

ハロゲン耐震球

(24件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10086657 品番H500W-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ガラス管に等間隔で巻き付けられているコイルスプリングが振動・熱による損傷を防止します。

適合機種ハロゲン HST-1000D、HS-500D、SHS-500D 長さ(mm)118 種類ハロゲン耐震球 電圧(V)110 定格ランプ電力(W)500 全光束(Lm)10000 定格平均寿命(時間)3000 用途工事現場の照明に。看板照明に。工場内の夜間照明に。 トラスコ品番335-5608 質量(g)9 電球の種類ハロゲン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10086657
2022-09-23
用途:
塗装作業時
株式会社太田塗装店 様

ハロゲン球の長さを書いてほしい 例全長120mm とか

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
こちらの商品の長さに関しまして、サイト上では「長さ(mm) 118」と記載がございます。
商品の別部位の長さに関する情報の記載をお求めでしたらご教示いただけますと幸いです。

対象商品:
10086657
2021-07-13
用途:
作業灯用のバルブ
自動車・二輪車・自転車関連業

余っていたライトに使用 LEDが主流になりつつあるので、購入機会があまりなかったが、今回購入できてよかった。

対象商品:
10086657
2021-03-07
用途:
交換用

球切れで そのままになっていたが. 同等品見つけ、
また低価格で有り、使えなかった投光器復活しました。
発光色少し黄色気味だが、問題なしです。

対象商品:
10086657
2020-07-22
用途:
塗装の硬化用に
則造 様

まず、他と比較して価格がずば抜けて安い。最近はLED化が進みホームセンターではハロゲンバルブが品薄で入手困難なので明るさよりも熱が欲しい塗装の硬化用にはとても助かりました。

対象商品:
10086657
2021-03-03
用途:
交換用

意外と安価格 明るさ少し黄色味だが
明るさ満足満足です。

対象商品:
39469026
2022-02-02
用途:
新品なのに球切れしていた
有限会社西武建機 様

パッケージを開けて、取り付けて電源を入れたところ、パチっと言って球が切れました。
他のライトから球を取って入れ替えたら普通に点灯するので、不良品だったようです。
返品するほどの単価でもないし、嫌な気分ですね。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
返品・交換ご希望でしたら、サイトのお問い合わせ窓口からご連絡いただけますと幸いです。
いただいたご意見を参考に今後の品質改善に努めてまいります。
今後ともご愛顧のほど、よろしくお願いいたします。

対象商品:
10086657
2017-12-01
用途:
屋外しょうめい用
ディーエムハウス株式会社 様

明るさが充分ある。現在LED投光器に変えたので今は使っていない。

対象商品:
10086657
2020-05-30
用途:
作業灯

価格と耐久性が良いですが、耐震球では有りますが、急激な振動にはよくないみたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする