スーパーLEDライト

(42件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10086693 品番LED-5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500

トンネルや暗い場所での点検や検査作業に最適!!
登山や夜釣り、キャンプなどのアウトドアにも使えます!!
5m先で新聞が読める!!
超高輝度LED5コ使用

使用電池アルカリ単3×1本(付属) 直径×長さL(Φmm×mm)20×90 用途機械内部や配管内の点検作業に! 仕様スクリュー式スイッチ、ストラップ付 トラスコ品番368-6256 質量(g)39(電池込57) 出力(W)0.5 全光束(Lm)19 使用電球LED 連続点灯時間10以上 照射モード超拡散型 光度(mcd)50000 光束(Lm)19 照射距離(m)5 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10086693
2020-09-18
用途:
帰宅後駐車場から玄関までの照明

とても明るくたいへん助かっています。駐車場から玄関まで照明が無いので足元の危険性も無くなり安心して帰る事ができます。

1人が参考にしています
対象商品:
10086693
2020-11-11
用途:
戸袋の灯り

消すスイッチが無い 電源を切るには 電池を入れるところを少し緩めるだけ これでは外れてしまわないか不安 また、いい値段だったので人体センサーがついていると勝手に思い込み悔しい 「説明は最後まで読む・面倒臭がらず質問する」今回は勉強になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
10086693
2020-07-07
用途:
日常業務作業

重い上に直ぐ壊れて返品扱いに…
日本製?の割りに全然駄目でした

2人が参考にしています
対象商品:
10086693
2020-05-12
用途:
暗いところの整備
カスタムモータースベアー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

機能として光軸の絞りがついているともっと使いやすい。

対象商品:
10086693
2020-08-03
用途:
点検作業

思ったより暗かったので残念です。デザインは良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
10086693
2019-10-26
用途:
停電用
建設業・工事業

常にリュックのファスナーに付けています。
小さいのに非常に明るいです。
緊急入院した際にも、消灯後は時計が見えないので、メモ用のライト付きボールペンとともに大変、重宝しました。

対象商品:
10086693
2019-07-12
用途:
有限会社永井精機 様 (製造業)

止め金具をもっと丈夫な構造のしたほうが、取扱いが良くなると思います。

対象商品:
10086693
2019-07-17
用途:
車の整備

国産品と思うんですが、スイッチのon offが作動不良の時があります

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする