一刀両断ザ・サイディングソー

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 10086851 品番 180×1.8×26P
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

硬度93.5HRAの高硬度チップを採用し、長切れを保証。
独自の刃型で切粉を捲き込まず軽快に切断。

外径(Φmm)180 刃数(p)26 穴径(Φmm)20(19) 刃厚(mm)1.8 切断対象セラディール(クボタ)・サエンサイディング(ニチハ)・ほんばん(旭化成)・エンボスサイディング(ニチアス)・完璧(東レグラサル)・真打(大建工業)・その他、軟質・硬質サイディングボード 用途軟質、硬質窯業系サイディングボードに。 トラスコ品番852-3882 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:291

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06763687
2022-02-04
用途:
窯業サイディングの施工
建設業・工事業

窯業系サイディングの加工に使いましたが、切れ味は最初の数枚良かっただけですぐに切れ味落ちました。他のものよりかなり耐久性落ちると思います。

対象商品:
06763696
2018-11-23
用途:
サイディングきる時
株式会社秋葉建設 様 (建設業・工事業)

キレアジがよく、長切れします。刃のメタテ、再利用できれば、完璧です。

対象商品:
06763696
2017-06-28
用途:
サイディング カット
垣守工務店 様 (建設業・工事業)

ケイカル板くらいだったら切れてましたけど、サイディングは思ってたほどではなかった。

対象商品:
06763696
2015-02-20
用途:
サイディングのカット

今わ切れている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする