※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スカイカットチップソー アルミ用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10091767 品番 355×100P
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
用途
アルミ用
アルミサッシ、アルミ建材等の切断に。
外径(Φmm)355 内径(Φmm)25.4 刃厚(mm)3.0 刃数(p)100 適合材アルミ 使用電動機各種マルノコ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする