※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

止切用チップソー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10091943 品番255×100P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
用途
卓上・スライドマルノコ用
スライド・止切用
用途詳細
木質系建材
◎(最適)・・・木材(ヨコ挽)、コンパネ板、一般合板
○(良好)・・・木材(タテ挽)、デコラ、プリント合板、プラスチック合板、集成材、パーティクルボード
△(可能)・・・天然木化粧板、メラミン化粧板
窯業系建材
◎(最適)・・・石膏ボード
○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント版
△(可能)・・・窯業系サイディング、スレート、フレキシブルボード
×(不適切)・・・ALC、押出し成形セメント板
その他
○(良好)・・・塩ビ板、アクリル板
×(不適切)・・・アルミサッシ、FRP板
外径(Φmm)255 内径(Φmm)25.4 刃厚(mm)2.6 刃数(p)100 適合材特に木材、コンパネ、合板、石膏ボード 使用電動機卓上マルノコ・スライドマルノコ アズワン品番64-9666-95 刃型両側面研磨仕上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする