※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無限ランダムチップソー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10092311 品番 190× 54P
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

デルタチップ
高靭性と超摩耗性のバランスのとれた高品質デルタチップを採用。
スクイ角が大きいので、大変良く切れます。
ランダム刃型
直進性に優れた組刃(チップポケットエンドに平刃を配列)を採用し軽い切れ味と効率の良いクズヘハケを実現。

用途
木工用
用途詳細
木質系建材
◎(最適)・・・木材(タテ挽)・木材(ヨコ挽)コンパネ板、一般合板
○(良好)・・・デコラ、プリント合板、プラスチック合板、集成材、パーティクルボード
△(可能)・・・天然木化粧板、メラミン化粧板
窯業系建材
◎(最適)・・・石膏ボード
○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板
△(可能)・・・窯業系サイディング
×(不適切)・・・ALC、押出し成形セメント板
その他
×(不適切)・・・アルミサッシ、FRP板、アクリル板、塩ビ板
外径(Φmm)190 刃数(p)54 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.6 適合材特に木材、コンパネ、合板、石膏ボード 使用電動機6型マルノコ・7型マルノコ アズワン品番64-9667-86 刃型組刃型両側面研磨仕上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする